Startseite

BTICINO - BTIN4262C6S RJ45 CAT6 STP 110 Weiss - N4262C6S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543407653

Artikelnummer

BTIN4262C6S

Herstellernummer

N4262C6S

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

110

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore RJ45 categoria 6 STP - SERIE CIVILE Livinglight bianca

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie