Startseite

BTICINO - BTIN4261AT5 BTNET - LIGHT RJ45 UTP CAT5E - N4261AT5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP21

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199106922

Artikelnummer

BTIN4261AT5

Herstellernummer

N4261AT5

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP21

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

connettore RJ45 110 UTP cat5E - Bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie