BTICINO - BTIN4214DN LL - PRESA TV-SAT DIR. DEMIX 1M BIANCO - N4214DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Ausführung der Steckdose - TV/SAT
DAB+ - nein
Montageart - Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
EAN
8005543705513
Artikelnummer
BTIN4214DN
Herstellernummer
N4214DN
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
38.5 mm