BTICINO - BTIN4177 STECKDOSE - N4177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8012199530123
Artikelnummer
BTIN4177
Herstellernummer
N4177
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
66 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
44 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
59 mm
Bemessungsleistung:
20 VA
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie