BTICINO - BTIN4140 Steckdose 2P 1-M Dt+It. Norm - N4140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P30
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Anzahl der Steckdosen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199000756
Artikelnummer
BTIN4140
Herstellernummer
N4140
Hersteller
BTI
Ausführung:
Italienischer Typ P30
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
40.5 mm
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Steckdosen phasengetrennt:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
ja
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
41.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Schutzkontakt:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
0
Farbe des Schaltelements:
weiß
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


