BTICINO - BTIN4140/16 STECKDOSE SCHUKO + ITAL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) - 0
Mit Signallampe - nein
Anzahl der Einheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
8012199491714
Artikelnummer
BTIN4140/16
Herstellernummer
N4140/16
Hersteller
BTI
Ausführung
sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
0
Mit Signallampe
nein
Anzahl der Einheiten
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar
0
Anzahl der Phasen
1
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Anschlussart
Schraubklemme
Mit Klappdeckel
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Metallicfarbe
nein
Transparent
nein
Abschließbar
nein
Auswurfmechanismus
nein
Isolierter Einbau
nein
Mit Funktionsbeleuchtung
nein
Mit Orientierungslicht
nein
Überspannungsschutz
nein
Fehlerstromschutz
nein
Mit Feinsicherung
nein
Sonderstromversorgung
ohne Sonderstromversorgung
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Rastbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
nein
Mit Durchschleiffunktion
ja
Mit Ein-/Ausschalter
nein
Verdrehter Zentraleinsatz
nein
Nennstrom
16 A
Nennspannung
250 V
Frequenz
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
44 mm
Gerätehöhe
44 mm
Gerätetiefe
41.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose
40.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A - Bianco