Startseite

BTICINO - BTIN4022 Wechselschalter 1P 250V +Schlu - N4022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Tastschalter - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LivingLight

EAN

8012199029788

Artikelnummer

BTIN4022

Herstellernummer

N4022

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Schlüssel

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Farbe des Schaltelements:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Einbautiefe:

32 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

42 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Bianco