BTICINO - BTIMW7009E MEGASWITCH-MAN RINVIATA EMERGENZA - MW7009E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199717173
Artikelnummer
BTIMW7009E
Herstellernummer
MW7009E
Hersteller
BTI
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Manovra rotante di emergenza su albero prolungato per MW250-630 - colore rosso
IstruzioniPDF


