BTICINO - BTIMW7007E SEZIONATORE MW250 - KIT MANOVRA EMERGENZ - MW7007E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199560144
Artikelnummer
BTIMW7007E
Herstellernummer
MW7007E
Hersteller
BTI
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Manovra rotante di emergenza diretta per MW250 e MW250B - colore rosso
IstruzioniPDF


