BTICINO - BTIM8M230C UNDERVOLTAGE RELEASE 230V A.C./D.C.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 195.5...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 195.5...253 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Packung
1 ST
EAN
8012199963419
Artikelnummer
BTIM8M230C
Herstellernummer
M8M230C
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
195.5...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
195.5...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
195.5...253 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Flachsteckanschluss
Verzögert
nein
Geeignet für Leistungsschalter
ja
Geeignet für Lastschalter
ja
Geeignet für Motorschutzschalter
ja
Sganciatore di minima tensione Vn= 230Vac/dc