Startseite

BTICINO - BTIM7X59 MEGATIKER M3 160 MORSETTI 3P - M7X59

KopierenKopieren
BTICINO - BTIM7X59 MEGATIKER M3 160 MORSETTI 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - Schraub-/Federzuganschluss

  • Polzahl - 3

  • Berührungssicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543767993

Artikelnummer

BTIM7X59

Herstellernummer

M7X59

Hersteller

BTI

Montageart:

Schraube

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Polzahl:

3

Berührungssicher:

nein

Leiterquerschnitt Zugang:

2.5...50 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Anzahl der Eingänge:

3

Anzahl der Ausgänge:

0

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

ja

Breite:

16.5 mm

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

ja

Tiefe:

15 mm

Höhe:

24 mm

Morsetti per interruttori M3 160 3P per cavo alluminio o rame flessibile: 1x50 mm2 o rigido 1x70mm2

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie