BTICINO - BTIM7R06 MANOVRA ROTANTE RINVIATA M160 250 EM - M7R06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199973463
Artikelnummer
BTIM7R06
Herstellernummer
M7R06
Hersteller
BTI
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Manovra rotante rinviata di emergenza per M1 160 e M2 250


