Startseite

BTICINO - BTIM7R05 MANOVRA ROTANTE RINVIATA M160 250 - M7R05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199973456

Artikelnummer

BTIM7R05

Herstellernummer

M7R05

Hersteller

BTI

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Manovra rotante rinviata standard per M1 160 e M2 250

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie