BTICINO - BTIM7R04 MANOVRA ROTANTE DIRETTA M160 250E EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199973449
Artikelnummer
BTIM7R04
Herstellernummer
M7R04
Hersteller
BTI
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Manovra rotante diretta di emergenza per M2 250




