BTICINO - BTIM7R03 MANOVRA ROTANTE DIRETTA M160 250 EM - M7R03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199973432
Artikelnummer
BTIM7R03
Herstellernummer
M7R03
Hersteller
BTI
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Manovra rotante diretta di emergenza per M1 160
IstruzioniPDF



