Startseite

BTICINO - BTILNE4802CRS LL - PLACCA 2P CROMO SPAZZOLATO - LNE4802CRS

KopierenKopieren
BTICINO - BTILNE4802CRS LL - PLACCA 2P CROMO SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Einheiten horizontal - 0

  • Anzahl der Einheiten vertikal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543605660

Artikelnummer

BTILNE4802CRS

Herstellernummer

LNE4802CRS

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Einheiten horizontal:

0

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Chrom

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

159 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

6.75 mm

Einbaubreite:

159 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca AIR 2 moduli - cromo spazzolato - materiale metallo