BTICINO - BTILNC4826SB LL - PLACCA 3+3P SABBIA - LNC4826SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - beige
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543605264
Artikelnummer
BTILNC4826SB
Herstellernummer
LNC4826SB
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
beige
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
120 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
134 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
1017
Transparent:
nein
Einbaubreite:
120 mm
Tiefe:
4.75 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


