Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTILNC4803PT Abdeckrahmen LIVINGLIGHT AIR, 3-modulig, - LNC4803PT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

LivingLight

EAN

8005543422274

Artikelnummer

BTILNC4803PT

Herstellernummer

LNC4803PT

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7022

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

120 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

4.75 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca AIR 3 moduli - peltro lucido - materiale metallo