Startseite

BTICINO - BTILNA4819PK LL - PLACCA 2P PARK - LNA4819PK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grün

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543507025

Artikelnummer

BTILNA4819PK

Herstellernummer

LNA4819PK

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grün

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

6028

Transparent:

nein

Tiefe:

9.2 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca quadra 2 moduli centrati - park - materiale metallo

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie