BTICINO - BTILNA4803AR Abdeckrahmen LIVINGLIGHT fur Kompaktinst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Einheiten - 1 
- Farbe - anthrazit 
- Montagerichtung - horizontal 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Textfeld/Beschriftungsfläche - nein 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543423905
Artikelnummer
BTILNA4803AR
Herstellernummer
LNA4803AR
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
120 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
86 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
nein
Tiefe:
9.2 mm
Einbauhöhe:
0 mm




