Startseite

BTICINO - BTILN4742V230T Kontroll-LED 230V Weiss - LN4742V230T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543441862

Artikelnummer

BTILN4742V230T

Herstellernummer

LN4742V230T

Hersteller

BTI

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

lampada a led per spie di segnalazione 230 Vac - bianco

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie