Startseite

BTICINO - BTILN4742V230 LED-Einsatz 230V Orange - LN4742V230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543441848

Artikelnummer

BTILN4742V230

Herstellernummer

LN4742V230

Hersteller

BTI

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

amber (Bernstein)

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

lampada a led per comandi basculanti 230 Vac - ambra

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie