Startseite

BTICINO - BTILN4652 SCS Living Light SZENARIENTAST.8 SZENEN - LN4652

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543498286

Artikelnummer

BTILN4652

Herstellernummer

LN4652

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Mit Display:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Comando 8 tasti per gestione luci, automazione tapparelle, diffusione sonora e scenari - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli