Startseite

BTICINO - BTILN4003A Einsatz Wechselschalter Sl 1-M - LN4003A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Tastschalter - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543437179

Artikelnummer

BTILN4003A

Herstellernummer

LN4003A

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

35.5 mm

Einbautiefe:

24.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

34.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

deviatore 1P 16 AX 250 Vac con morsetti automatici - da completare con copritasto