Startseite

BTICINO - BTIL4951 Blindabdeckung fur LIVINGLIGHT, 2-moduli - L4951

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Beschriftungsfeld - nein

  • Mit austauschbarer Linse/Symbol - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199050898

Artikelnummer

BTIL4951

Herstellernummer

L4951

Hersteller

BTI

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

falso polo con prefrattura - 2 moduli - Antracite