Startseite

BTICINO - BTIL4807TC LIVING INT - PLACCA 7 POSTI TITANIO CHIA - L4807TC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LivingLight

EAN

8012199043425

Artikelnummer

BTIL4807TC

Herstellernummer

L4807TC

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Titan

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

206 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

11 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca 7 moduli - titanio chiaro - materiale metallo