Startseite

BTICINO - BTIL4745/24 Ersatzlampe E10 24V 5W - L4745/24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Fassung - E10

Packung

  • 10 ST

Produktserien

LivingLight

EAN

8012199542355

Artikelnummer

BTIL4745/24

Herstellernummer

L4745/24

Hersteller

BTI

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Fassung:

E10

Nennspannung:

24...24 V

lampadina di ricambio per specule - attacco E10 - 24V 3W