BTICINO - BTIL4665L20 CAVO DI PERMUTAZIONE CAT.6 0,20M - L4665L20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 0.2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grau
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199999135
Artikelnummer
BTIL4665L20
Herstellernummer
L4665L20
Hersteller
BTI
Kategorie:
6
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
0.2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
0
NVP-Wert:
0 %
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


