BTICINO - BTIL4664 CAVO PER TELEFONO RJ45/RJ11 2M - L4664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ11 6(4)
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Ader-Zahl - 2
Packung
10 ST
EAN
8005543406991
Artikelnummer
BTIL4664
Herstellernummer
L4664
Hersteller
BTI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ11 6(4)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Ader-Zahl:
2
Länge:
2000 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


