Startseite

BTICINO - BTIL4385/12V Tursignal 12V grun 1mod - L4385/12V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - nein

  • Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

LivingLight

EAN

8012199501376

Artikelnummer

BTIL4385/12V

Herstellernummer

L4385/12V

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grün

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Nennspannung:

12 V

Max. Lampenleistung:

5 W

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

74 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

73 mm

specula 12V verde con lampada a corredo E10 - 5 W - Si raccomanda l\'installazione tra 106 e 205 mm di altezza dal suolo. Ad installazione ultimata, il dispositivo sporge 52 mm rispetto alla parete