Startseite

BTICINO - BTIL4374V12V24 Signal mit WeiBer LED 12-24V - L4374V12V24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - nein

  • Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543429211

Artikelnummer

BTIL4374V12V24

Herstellernummer

L4374V12V24

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Nennspannung:

12 V

Max. Lampenleistung:

0.6 W

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

49 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

48 mm

lampada di segnalazione con led a luce bianca ad alta efficienza luminosa - 12/24 Va.c. - 0,6 W a 12 Va.c. - 0,8 W a 24 Va.c.
BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie