BTICINO - BTIL4285C1 USB-Ladesteckdose 1-fach fur LIVINGLIGHT - L4285C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 100...240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
1 ST
EAN
8005543587256
Artikelnummer
BTIL4285C1
Herstellernummer
L4285C1
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
100...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Modulträger
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7015
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein


