Startseite

BTICINO - BTIL4261AT6 BTNET - LIVING INT RJ45 UTP CAT6 - L4261AT6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - anthrazit

  • Aufputzmontage - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199522180

Artikelnummer

BTIL4261AT6

Herstellernummer

L4261AT6

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

anthrazit

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

connettore RJ45 110 UTP cat6 - Antracite

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie