Startseite

BTICINO - BTIL4210M2DN LL - PRESA TV-R-SAT DIR. DEMIX 2M NERO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543705469

Artikelnummer

BTIL4210M2DN

Herstellernummer

L4210M2DN

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38.5 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F e radio femmina Ø 9,5 mm - colore nero antracite - 2 moduli