Startseite

BTICINO - BTIL4202P14N LL - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M NERO - L4202P14N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Ausführung der Steckdose - TV

  • DAB+ - nein

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543705391

Artikelnummer

BTIL4202P14N

Herstellernummer

L4202P14N

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchgangsdose

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

14 dB

Anzahl der Auslässe:

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

14 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38.5 mm

Presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamentoschermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - colore grigio antracite - 1 modulo.