BTICINO - BTIL4177 RASIERSTECKDOSE - L4177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - ja
Packung
5 ST
EAN
8012199530086
Artikelnummer
BTIL4177
Herstellernummer
L4177
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Bemessungsleistung:
20 VA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
nein
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Mit Einbaudose:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
59 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie