Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIL4037 Jalousietaster 1-Modulig Anthrazit - L4037

KopierenKopieren
BTICINO - BTIL4037 Jalousietaster 1-Modulig Anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Modulträger

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199030708

Artikelnummer

BTIL4037

Herstellernummer

L4037

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Modulträger

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

Taster 1-polig

Polzahl:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

2

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

pulsante doppio (1P/NO)+(1P/NO) interbloccato 10A 250 Vac - Antracite

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie