BTICINO - BTIL4016 DREHSCHALTER 3 STUFEN - L4016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
EAN
8012199708553
Artikelnummer
BTIL4016
Herstellernummer
L4016
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm



