Startseite

BTICINO - BTIKW52 L.NOW - COVER PRESA US-EU/US 3M BIANCO - KW52

KopierenKopieren
BTICINO - BTIKW52 L.NOW - COVER PRESA US-EU/US 3M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Steckdose

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543640852

Artikelnummer

BTIKW52

Herstellernummer

KW52

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Steckdose

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per prese standard europeo e americano art. KW4188GFG6 - KW4185 - KW4188 - 3 moduli - bianco