BTICINO - BTIKW4269R L.NOW - MODULO DOPPIO RCA BIANCO - KW4269R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Verwendung - S-Video
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543621745
Artikelnummer
BTIKW4269R
Herstellernummer
KW4269R
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
S-Video
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
31.5 mm


