Startseite

BTICINO - BTIKW4177 L.NOW- PRESA RASOIO 230V BIANCA - KW4177

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung niedriger Wert - 115 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543610916

Artikelnummer

BTIKW4177

Herstellernummer

KW4177

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Nennspannung niedriger Wert:

115 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

67 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

86 mm

Halogenfrei:

ja

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

59.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

Bemessungsleistung:

20 VA

Presa per rasoio con trasformatore di isolamento - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 Hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA. La cover del colore prescelto, è fornita in confezione con la presa rasoio - 3 moduli, Bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie