BTICINO - BTIKW32M2 L.NOW - COVER TAPPARELLA CONNESSO 2M BIA - KW32M2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543622339
Artikelnummer
BTIKW32M2
Herstellernummer
KW32M2
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm




