BTICINO - BTIKW00 L.NOW - COVER FALSO POLO 1 MOD. BIANCO - KW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543613252
Artikelnummer
BTIKW00
Herstellernummer
KW00
Hersteller
BTI
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
22 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm




