Startseite

BTICINO - BTIKVAL26 VALIGIA LIVING NOW - KVAL26

KopierenKopieren
BTICINO - BTIKVAL26 VALIGIA LIVING NOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 21

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543815052

Artikelnummer

BTIKVAL26

Herstellernummer

KVAL26

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

21

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

ja

Breite:

340 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

105 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

340 mm

Tiefe:

205 mm

Einbauhöhe:

105 mm

Valigia campionario placche Living Now. Contiene placche da 3 moduli