BTICINO - BTIKV55F L.NOW - COVER PRESA FR/BE FLAT 2M VERDE - KV55F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Set
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Steckdose
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
5 ST
EAN
8005543649053
Artikelnummer
BTIKV55F
Herstellernummer
KV55F
Hersteller
BTI
Ausführung:
Set
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Steckdose
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grün
RAL-Nummer (ähnlich):
6037
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm




