Startseite

BTICINO - BTIKS52 L.NOW - COVER PRESA US-EU/US 3M STEEL - KS52

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7005

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543791301

Artikelnummer

BTIKS52

Herstellernummer

KS52

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

67 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per prese standard europeo/americano KS4185, KS4188 - 3 moduli. Steel

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie