Startseite

BTICINO - BTIKS4258RJ11 L.NOW - CONNETTORE RJ11 (4/6) K10 STEEL - KS4258RJ11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543800010

Artikelnummer

BTIKS4258RJ11

Herstellernummer

KS4258RJ11

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

0

RAL-Nummer:

7005

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

26 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettori RJ11. Questi connettori sono stati progettati per soddisfare i requisiti legati alle interconnessioni telefoniche - categoria RJ11, connessione tipo K10 - 1 modulo. Steel

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie