BTICINO - BTIKS4177 L.NOW- PRESA RASOIO 230V STEEL - KS4177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
5 ST
EAN
8005543785935
Artikelnummer
BTIKS4177
Herstellernummer
KS4177
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
67 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
86 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
59.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Bemessungsleistung:
20 VA
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


