BTICINO - BTIKS4017 L.NOW - FAN CONTROL 2M 0-1-2-3-4-5 STEEL - KS4017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8005543782798
Artikelnummer
BTIKS4017
Herstellernummer
KS4017
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Bedienelement
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Nennspannung:
240 V
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
44 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


