Startseite

BTICINO - BTIKS19MH2 L.NOW - cover MH +/- 2M steel - KS19MH2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Dimmer

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7005

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543818336

Artikelnummer

BTIKS19MH2

Herstellernummer

KS19MH2

Hersteller

BTI

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Dimmer

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

9 mm

Cover con simboli. Cover illuminabili - serigrafia funzione DIMMER. I simboli -- e = indicano rispettivamente la diminuzione e l\'aumento dell\'intensità luminosa - per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli. Steel

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie